太陽医療品製作所
タイヨー脱腸帯 (両側用)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20545236
E号
大人用
85まで
23-3670-10
¥
16,950
¥
16,030
¥
17,633
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20545245
F号
大人用
100まで
23-3670-13
¥
20,400
¥
17,620
¥
19,382
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20545193
A号
幼児用
45まで
23-3670-06
オープン
取扱い終了
返品不可
20545202
B号
幼児用
55まで
23-3670-07
オープン
取扱い終了
返品不可
20545218
C号
小人用
65まで
23-3670-08
オープン
取扱い終了
返品不可
20545227
D号
中人用
75まで
23-3670-09
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください