曜日別特売

救急セットDr.K (巾着型)

救急セットDr.K (巾着型) - 国分ビジネスサポート救急セットDr.K (巾着型) - 国分ビジネスサポート
(2件のレビュー)
セット内容コットンガーゼ(8枚)、救急絆創膏(10枚)、伸縮包帯(1コ)、脱脂綿(5g)、綿棒(10本)、清浄綿(3枚)、ハサミ、ピンセット、巾着袋ケース寸法(mm)230×170松吉医科器械コード10-5075-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205453589100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20545358
2022-03-03
用途: 外作業時の救急対応として準備
県立塚山公園保存会サービス業

必要最低限の薬品他が収納されており、良好でる。
リックサックに収容し、現場へ緊急時対応として持ち出している。

対象商品 : 20545358
2017-03-22
用途: 海外出張時に携帯
テスコ株式会社

行きは 機内に持ち込まず現地で使用しました。
帰りに機内に持ち込みの際ハサミを没収されてしまいました。
使い勝手は良くデザインも気に入って言います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする