SF-20・20

SF-20・20 - SUS(エスユーエス)SF-20・20 - SUS(エスユーエス)
(28件のレビュー)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)内容量1本
全196種類を絞り込む
長さ(mm)
196種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
表面処理
抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581817SFF-204 L20020×20200アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
143
157(税込)
当日出荷
69551038SFF-204 L=5020×2050アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
205
226(税込)
当日出荷
19581826SFF-204 L40020×20400アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
413
454(税込)
当日出荷
69551047SFF-204 L=10020×20100アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
68
75(税込)
当日出荷
19581835SFF-204 L60020×20600アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
544
598(税込)
当日出荷
69551056SFF-204 L=15020×20150アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
168
185(税込)
当日出荷
19581844SFF-204 L80020×20800アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
663
729(税込)
当日出荷
69551065SFF-204 L=25020×20250アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
208
229(税込)
当日出荷
19581853SFF-204 L100020×201000アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
796
876(税込)
当日出荷
特別運賃
69551074SFF-204 L=30020×20300アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
198
218(税込)
当日出荷
19581862SFF-204 L120020×201200アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
905
996(税込)
当日出荷
特別運賃
69551083SFF-204 L=35020×20350アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
238
262(税込)
当日出荷
19581878SFF-204 L140020×201400アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,039
1,143(税込)
当日出荷
特別運賃
69551099SFF-204 L=45020×20450アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
298
328(税込)
当日出荷
19581887SFF-204 L160020×201600アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,021
1,123(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
69551108SFF-204 L=50020×20500アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
338
372(税込)
当日出荷
19581896SFF-204 L180020×201800アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,021
1,123(税込)
当日出荷
特別運賃
69551117SFF-204 L=55020×20550アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
368
405(税込)
当日出荷
19581905SFF-204 L200020×202000アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
特別運賃
69551126SFF-204 L=65020×20650アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
473
520(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
69551135SFF-204 L=70020×20700アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
468
515(税込)
当日出荷
69551144SFF-204 L=75020×20750アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
498
548(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551153SFF-204 L=85020×20850アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
616
678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551169SFF-204 L=90020×20900アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
598
658(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551178SFF-204 L=95020×20950アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
628
691(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551187SFF-204 L=105020×201050アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551196SFF-204 L=110020×201100アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
738
812(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551205SFF-204 L=115020×201150アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
768
845(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551214SFF-204 L=125020×201250アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
881
969(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551223SFF-204 L=130020×201300アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
858
944(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551239SFF-204 L=135020×201350アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
888
977(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551248SFF-204 L=145020×201450アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,004
1,104(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551257SFF-204 L=150020×201500アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
998
1,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551266SFF-204 L=155020×201550アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
998
1,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551275SFF-204 L=165020×201650アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
998
1,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551284SFF-204 L=170020×201700アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,189
1,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551293SFF-204 L=175020×201750アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,289
1,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551309SFF-204 L=185020×201850アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,289
1,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551318SFF-204 L=190020×201900アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,289
1,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551327SFF-204 L=195020×201950アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,389
1,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
12261350SFF-204 L=60-60--
オープン
99
109(税込)
当日出荷
12261359SFF-204 L=70-70--
オープン
220
242(税込)
当日出荷
12261368SFF-204 L=80-80--
オープン
229
252(税込)
当日出荷
12261377SFF-204 L=90-90--
オープン
237
261(税込)
10日以内出荷
返品不可
12261386SFF-204 L=110-110--
オープン
176
194(税込)
当日出荷
12261395SFF-204 L=120-120--
オープン
193
212(税込)
当日出荷
12261404SFF-204 L=130-130--
オープン
217
239(税込)
当日出荷
12261420SFF-204 L=140-140--
オープン
216
238(税込)
当日出荷
12261429SFF-204 L=160-160--
オープン
256
282(税込)
当日出荷
12261438SFF-204 L=170-170--
オープン
266
293(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: アルミフレームがこんなに簡単に組めるとは
教育・研究機関

アルミフレームは寸法通りには簡単には自分で切断できず、オーダメイドだと思っていたので敷居が高い気がしており手が出せてませんでした。即納で買えるとわかり、簡単に図面を引いて注文してみました。10 mm単位で買えるのはすごいですね。寸法もバッチリ、かなり頑丈で見栄えの良いフレームを組むことができました。次回も利用させていただきます。

2が参考にしています
2025-09-10
用途: DIY
その他業種

10mm単位で購入できるのでこちらを利用、精度もよく思った通りに組むことができました。また何か作りたくなったらお世話になろうかと思います。
ひとつ苦労したのはシール剥がしでして、200mmのフレームに貼られていたモノタロウさんのシールが固着していて大変でした。別の長さのフレームではメーカーのシールの上に重ねて貼られていたので、同様にしていただければ助かります。

1が参考にしています
2025-08-18
用途: 3Dプリンタ用のリフトバー
教育・研究機関

M5のt-nutが入り、精度が高くて剛性があります。

対象商品 : 69551038
2024-06-18
用途: PC ケース
卸売・小売業

すばらしい!!!
安い、かんたん。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 19581817
2024-09-02
用途: 治具の部材として使用
株式会社ディ・エム・シー

軽くて丈夫、精度もよく安価なので、何作るにも便利。

対象商品 : 69551038
2024-02-07
用途: 治具製作
製造業

バリも出ていない。寸法も正確。違うサイズをリピートした

対象商品 : 19581817
2023-04-20
用途: 実験装置のフレーム
製造業

長さも50mm単位で選べるのが良いですね!
切断面も直角にカットされているので、精度良く組み立てできました。

対象商品 : 19581835
2022-09-26
用途: 機械の製作

頑丈で綺麗ですので、機械などのフレームに最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする