曜日別特売

SF2-30・30

SF2-30・30 - SUS(エスユーエス)SF2-30・30 - SUS(エスユーエス)
(34件のレビュー)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)内容量1本
全196種類を絞り込む
長さ(mm)
表面処理
196種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
表面処理
抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19582018SFF-324 L20030×30200アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
226
249(税込)
当日出荷
69551634SFF-324 L=5030×3050アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
99
109(税込)
当日出荷
19582027SFF-324 L40030×30400アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
431
474(税込)
当日出荷
69551643SFF-324 L=10030×30100アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
113
124(税込)
当日出荷
19582036SFF-324 L60030×30600アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
616
678(税込)
当日出荷
69551659SFF-324 L=15030×30150アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
164
180(税込)
当日出荷
19582045SFF-324 L80030×30800アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
822
904(税込)
当日出荷
特別運賃
69551668SFF-324 L=25030×30250アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
277
305(税込)
当日出荷
19582054SFF-324 L100030×301000アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,007
1,108(税込)
当日出荷
特別運賃
69551677SFF-324 L=30030×30300アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
328
361(税込)
当日出荷
19582063SFF-324 L120030×301200アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,224
1,346(税込)
当日出荷
特別運賃
69551686SFF-324 L=35030×30350アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
390
429(税込)
当日出荷
19582072SFF-324 L140030×301400アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,429
1,572(税込)
当日出荷
69551695SFF-324 L=45030×30450アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
483
531(税込)
当日出荷
19582088SFF-324 L160030×301600アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,737
1,911(税込)
当日出荷
69551704SFF-324 L=50030×30500アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
534
587(税込)
当日出荷
19582097SFF-324 L180030×301800アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
1,840
2,024(税込)
当日出荷
地域運賃
69551713SFF-324 L=55030×30550アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
596
656(税込)
当日出荷
19582106SFF-324 L200030×302000アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
オープン
2,251
2,476(税込)
当日出荷
地域運賃
69551729SFF-324 L=65030×30650アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
698
768(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551738SFF-324 L=70030×30700アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
760
836(税込)
当日出荷
69551747SFF-324 L=75030×30750アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
801
881(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551756SFF-324 L=85030×30850アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
904
994(税込)
当日出荷
69551765SFF-324 L=90030×30900アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
966
1,063(税込)
当日出荷
69551774SFF-324 L=95030×30950アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,017
1,119(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551783SFF-324 L=105030×301050アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,121
1,233(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551799SFF-324 L=110030×301100アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,224
1,346(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551808SFF-324 L=115030×301150アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,326
1,459(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551817SFF-324 L=125030×301250アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,429
1,572(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551826SFF-324 L=130030×301300アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,429
1,572(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551835SFF-324 L=135030×301350アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,532
1,685(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551844SFF-324 L=145030×301450アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,635
1,799(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551853SFF-324 L=150030×301500アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,635
1,799(税込)
当日出荷
69551869SFF-324 L=155030×301550アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,737
1,911(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551878SFF-324 L=165030×301650アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,840
2,024(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551887SFF-324 L=170030×301700アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,840
2,024(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551896SFF-324 L=175030×301750アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,943
2,137(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551905SFF-324 L=185030×301850アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
1,943
2,137(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551914SFF-324 L=190030×301900アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
2,046
2,251(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551923SFF-324 L=195030×301950アルマイト表面処理109-10(帯電防止レベル)※目安
2,046
2,251(税込)
9日以内出荷
返品不可
12264466SFF-324 L=6030×3060アルマイト-
オープン
240
264(税込)
当日出荷
12264475SFF-324 L=7030×3070アルマイト-
オープン
252
277(税込)
当日出荷
12264484SFF-324 L=8030×3080アルマイト-
オープン
265
292(税込)
当日出荷
12264500SFF-324 L=9030×3090アルマイト-
オープン
277
305(税込)
当日出荷
12264509SFF-324 L=11030×30110アルマイト-
オープン
123
135(税込)
当日出荷
12264518SFF-324 L=12030×30120アルマイト-
オープン
132
145(税込)
当日出荷
12264527SFF-324 L=13030×30130アルマイト-
オープン
144
158(税込)
当日出荷
12264536SFF-324 L=14030×30140アルマイト-
オープン
154
169(税込)
当日出荷
12264545SFF-324 L=16030×30160アルマイト-
オープン
174
191(税込)
10日以内出荷
返品不可
12264554SFF-324 L=17030×30170アルマイト-
オープン
184
202(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 工業用カメラの取付、スライドして位置制御に使用。
有限会社アイティテクノ

このアルミフレームは今回は小サイズのものを使用しましたが、今後、大型のものを使用する計画です。

1が参考にしています
2026-02-17
用途: ワンボックスの荷台部分の棚組立
建設業・工事業

細すぎず、太すぎずちょうどの太さで良かったです。肉厚も十分あり長持ちしそうです。

対象商品 : 69551643
2025-12-14
用途: ソーラーパネル固定
サービス業

雪止め金具を避けるためかさ上げ台として使用。本当はM8ボルトでとめたかったけど、M6ナットで固定。1年経過して問題ないので評価5です。

対象商品 : 12264710
2026-02-16
用途: 車中泊用のベッド作成
その他業種

製品は満足した。タップ加工のオプションがあればもっと使いやすい

2025-08-12
用途: 治具の一部として

10mm刻みで販売されていて即納品があることが良いです。

1が参考にしています
2025-10-26
用途: フレーム材として使用
製造業

カット精度は文句なし、断面も奇麗で直角も相当に出ています

2024-10-18
用途: バイクキャリアの自作
製造業

レアなバイクに乗っているので市販品が無く、自作する為に購入。
シビアに採寸し制作したので、想定通り物になった。

対象商品 : 69551695
2024-08-11
用途: SIMコクピット部材
サービス業

定尺が安価で購入出来て助かります。
納期も早く安心して購入出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
4が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする