曜日別特売
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19582115SFF-334 L20030×60200
361
397(税込)
当日出荷
69551939SFF-334 L=50-50
129
142(税込)
9日以内出荷
返品不可
19582124SFF-334 L40030×60400
701
771(税込)
当日出荷
69551948SFF-334 L=100-100
206
227(税込)
当日出荷
19582133SFF-334 L60030×60600
1,031
1,134(税込)
当日出荷
69551957SFF-334 L=150-150
288
317(税込)
当日出荷
19582142SFF-334 L80030×60800
1,435
1,579(税込)
当日出荷
69551966SFF-334 L=250-250
474
521(税込)
当日出荷
19582158SFF-334 L100030×601000
1,847
2,032(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
69551975SFF-334 L=300-300
577
635(税込)
当日出荷
19582167SFF-334 L120030×601200
2,260
2,486(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551984SFF-334 L=350-350
660
726(税込)
当日出荷
19582176SFF-334 L140030×601400
2,673
2,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
69551993SFF-334 L=450-450
845
930(税込)
当日出荷
19582185SFF-334 L160030×601600
2,982
3,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
69552009SFF-334 L=500-500
928
1,021(税込)
当日出荷
19582194SFF-334 L180030×601800
3,292
3,621(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
69552018SFF-334 L=550-550
1,031
1,134(税込)
9日以内出荷
返品不可
19582203SFF-334 L200030×602000
3,292
3,621(税込)
当日出荷
地域運賃
69552027SFF-334 L=650-650
1,331
1,464(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552036SFF-334 L=700-700
1,331
1,464(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552045SFF-334 L=750-750
1,435
1,579(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552054SFF-334 L=850-850
1,641
1,805(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552063SFF-334 L=900-900
1,744
1,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552079SFF-334 L=950-950
1,847
2,032(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552088SFF-334 L=1050-1050
1,950
2,145(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552097SFF-334 L=1100-1100
2,054
2,259(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552106SFF-334 L=1150-1150
2,260
2,486(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552115SFF-334 L=1250-1250
2,466
2,713(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552124SFF-334 L=1300-1300
2,570
2,827(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552133SFF-334 L=1350-1350
2,570
2,827(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552149SFF-334 L=1450-1450
2,776
3,054(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552158SFF-334 L=1500-1500
2,879
3,167(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552167SFF-334 L=1550-1550
2,982
3,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552176SFF-334 L=1650-1650
3,085
3,394(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552185SFF-334 L=1700-1700
3,085
3,394(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552194SFF-334 L=1750-1750
3,292
3,621(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552203SFF-334 L=1850-1850
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552219SFF-334 L=1900-1900
3,612
3,973(税込)
9日以内出荷
返品不可
69552228SFF-334 L=1950-1950
3,704
4,074(税込)
9日以内出荷
返品不可
12266024SFF-334 L=60-60
オープン
149
164(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266040SFF-334 L=70-70
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266049SFF-334 L=80-80
オープン
179
197(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266058SFF-334 L=90-90
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266067SFF-334 L=110-110
オープン
207
228(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266076SFF-334 L=120-120
オープン
237
261(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266085SFF-334 L=130-130
オープン
259
285(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266094SFF-334 L=140-140
オープン
268
295(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266110SFF-334 L=160-160
オープン
310
341(税込)
10日以内出荷
返品不可
12266119SFF-334 L=170-170
オープン
320
352(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 治具の一部として

10mm刻みで販売されていて即納品があることが良いです。

対象商品 : 19582115
2025-03-20
用途: サークルカット治具用の本体として
その他業種

個人的な意見ですが、このアルミフレームに
連結可能なジョイントバーの型番などの表示があれば
助かると思う SF3040用アルミフレーム用ジョイントバーなどの表示が探すのが苦労します

対象商品 : 19582158
2023-11-10
用途: 木工作業台の全巾ガイドを制作

作業台のテーブルソー用治具の全巾平行ガイドを、制作しました。両端に銘木の巾木をM8ビスで止める構造、片側はナットハンドルです。

対象商品 : 69552194
2022-01-21
用途: パソコン&作業デスクの梁材として使用

SFシリーズは組み立ても簡単だし、今後使用過程での設計変更した際も汎用性が高くて便利に使えるから気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 19582133
2021-10-30
用途: 日曜大工(木工)
その他業種

きちんと矩を出せば超理想通りに切れます。欠点はあれもこれもと購入していたら高額になるとこかなww

2が参考にしています
対象商品 : 19582142
2021-01-05
用途: 木工の直角治具
ECCジュニア豊田花園教室教育・研究機関

当然ですが、直線直角がちゃんと出ていて安心して使えました。
断面の中心がM8の下穴になっているのも使いやすくていいです。

対象商品 : 19582167
2020-09-17
用途: 丸のこスライダー製作
その他業種

1200mmの丸のこスライダーを作りました。たわみも少なく、良子な使用感です。

2が参考にしています
対象商品 : 19582133
2020-12-10
用途: 卓上ミニ旋盤製作に使用するレールベースとして使用。
サービス業

卓上ミニ旋盤製作に使用するレールベースとして使用するのに最適品であります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする