ナガイレーベン
男女兼用スクラブ MFT-5802
世界中で愛されるミッフィーシリーズ。
ミッフィーの絵本に使用されているうさぎモチーフを胸元に刺繍。
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
バーガンディ
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
38
39
44
48
52
54
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19604637
MFT-5802
ネイビー
SS
98
38
18
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604646
MFT-5802
バーガンディ
SS
98
38
18
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604655
MFT-5802
ネイビー
S
102
39
19
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604664
MFT-5802
バーガンディ
S
102
39
19
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604673
MFT-5802
ネイビー
M
106
44
20
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604682
MFT-5802
バーガンディ
M
106
44
20
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604698
MFT-5802
ネイビー
L
112
48
21
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604707
MFT-5802
バーガンディ
L
112
48
21
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604716
MFT-5802
ネイビー
LL
120
52
22
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604725
MFT-5802
バーガンディ
LL
120
52
22
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604734
MFT-5802
ネイビー
BL
128
54
22
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604743
MFT-5802
バーガンディ
BL
128
54
22
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください