SUS(エスユーエス)
アジャスタB M12-100T
(1件のレビュー)
適合
グリーンフレームN
材質
SS400、SU304
長さ(mm)
100
質量(g)
153
耐荷重(N)
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19582596
SFK-933
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください