曜日別特売

グリーンフレームF35 L2000

グリーンフレームF35 L2000 - SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35 L2000 - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19582718GFF-014
2,206
2,427(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 町内会倉庫・芳名版のフレームとして使用

現職時会社内で、改善用フレーム・部品棚・台車で使用していたので組付け・設計等は、苦になりませんが、町内会・奉賛会等の少ない予算の中から購入する為
合計金額・部品単価に注意しました。
使用可能な金額が10倍以上違うと共に・効果の確認が数値化が難しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする