曜日別特売

ハードブラケット SS 2040

ハードブラケット SS 2040 - SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS 2040 - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581248SFJ-N02
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-26
用途: アルミプロファイルの組み立て時
運輸・通信業

2040のアルミフレームを結合する際に使用致しました。しっかりとした作りで90度も容易に出せます。
穴位置もしっかり出てます。Tスロットナットはstf20のM5(10mm)をつかいました。
また、これはスタンドな使い方では無くメーカー推奨では全く無いのですが2040と4040の異種接合にも使えました(穴を加工して)
アルミ素材なのでちょっとした加工も容易で、大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする