曜日別特売

フットコネクタM12 樹脂タイプ

フットコネクタM12 樹脂タイプ - SUS(エスユーエス)フットコネクタM12 樹脂タイプ - SUS(エスユーエス)フットコネクタM12 樹脂タイプ - SUS(エスユーエス)
(3件のレビュー)

M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。

適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19582578GFN-E02
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19582578
2022-01-05
用途: キャスター取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

グリーンフレームで自作したワゴンにキャスターを取付ける為に毎回使用しています。信用して使える良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 19582578
2020-01-19
用途: エクステリア工事
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外に屋根付き柵を作るアルミ素材のベース部分キャップとして使用。GFシリーズ純正なので安心です。少し挿入が固いので、ソフトハンマーを使用。他社製アジャスターボルトを挿入しましたが、M12の規格があっていれば普通に使えます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 19582578
2019-12-01
用途: 移動台車を作るため
サービス業

使用予定のキャスターにピッタリ合って助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする