ナガイレーベン
男子パンツ MF-8303
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ヒップ(cm)
股下(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20382337
MF-8303
M
ミストグリーン
107
69
21-6725-00
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382373
MF-8303
LL
ミストグリーン
119
75
21-6725-02
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382398
MF-8303
BL
ミストグリーン
127
75
21-6725-03
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382328
MF-8303
M
ロイヤルブルー
107
69
21-6725-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20382346
MF-8303
L
ロイヤルブルー
113
73
21-6725-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20382355
MF-8303
L
ミストグリーン
113
73
21-6725-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20382364
MF-8303
LL
ロイヤルブルー
119
75
21-6725-02
オープン
取扱い終了
返品不可
20382382
MF-8303
BL
ロイヤルブルー
127
75
21-6725-03
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください