カーディガン CH-2100

カーディガン CH-2100 - ナガイレーベンカーディガン CH-2100 - ナガイレーベンカーディガン CH-2100 - ナガイレーベン

Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。

材質アクリル70%・毛30%、抗ピル効果内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20385505CH-2100ネイビーM943953
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385523CH-2100ピーチM943953
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385557CH-2100ピーチL984053
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385566CH-2100ネイビーLL1044255
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385575CH-2100フレッシュブルーLL1044255
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385584CH-2100ピーチLL1044255
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385602CH-2100フレッシュブルーEL1124455
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385618CH-2100ピーチEL1124455
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385514CH-2100フレッシュブルーM943953
オープン
取扱い終了
返品不可
20385532CH-2100ネイビーL984053
オープン
取扱い終了
返品不可
20385548CH-2100フレッシュブルーL984053
オープン
取扱い終了
返品不可
20385593CH-2100ネイビーEL1124455
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする