S EasyナットS(M6)

S EasyナットS(M6) - SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6) - SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6) - SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6) - SUS(エスユーエス)
(5件のレビュー)
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581555SFN-ES6
オープン
79
87(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19581555
2024-07-30
用途: 機械のメンテナンス、その他の作業時

アルミフレームセットの追加部品として探したところ、同じ部品があり1、か所止めを3か所止めに出来強度が増して安心です。

対象商品 : 19581555
2022-03-02
用途: アルミフレームを使用した治具作成時

●アルミフレームへの後入れが容易にできる(=試作途中に設計変更があっても、分解せず簡単に固定箇所を増やせる)
●ステンレス球の保持力が丁度良く、この部品単体で脱落の心配無く・ナット位置調整も極めてスムーズに行える(他社の後入れナットは、ナットの他に樹脂製補助部品が必須な場合が多い)
●これだけ高機能にも関わらず単価数十円で経済的…と、文句の付けようがありません。
直近だと自作トリマテーブルのフェンスを組むのに使用しましたが、本品十数個と金具4個、アルミフレーム1本だけで必要充分な精度の治具を組むことができ、大変満足しております。
エスユウエス様のアルミフレームの定寸品が、特定送料等かからず一点から発注可能なのも助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19581555
2021-03-13
用途: テレビ地震対策

30角のアルミフレームを連結して、テレビを固定しました
これで地震にも、安心です

1が参考にしています
対象商品 : 19581555
2019-09-05
用途: 丸ノコスライダーの製作
その他業種

使いやすいです。フレーム内で仮固定できるので、垂直状態でも締結作業ができます。位置の微調整も出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 19581555
2017-08-19
用途: フレーム架台の組立

いえ,あの,申し分ないです.エスユウエスさんのアルミフレーム専用なので.ほかのものと組み合わせることなどありません.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする