S EasyナットS(M5)

S EasyナットS(M5) - SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5) - SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5) - SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5) - SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5) - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581564SFN-ES5
72
79(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: アルミフレームに挿入
製造業

バネ付きボールで止まってくれるので、作業性が良い
垂直方向だと、自重では落ちないが、振動衝撃では動いてしまう
強い保持力が欲しい場合は、イモネジ固定タイプの方が良いと思います

対象商品 : 19581564
2023-06-13
用途: テーブル制作
その他業種

後入れできてしかもプランジでソフトに固定できるので、とても使い勝手が良いです。縦の部材でもナットが滑り落ちてしまうこともなく、後から微調整も可能。いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする