TSPカプラ プラグ (ホース取付用)

TSPカプラ プラグ (ホース取付用) - 日東工器

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

ソケットorプラグプラグ取り付け形状ホースニップル流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021114262TPH STEEL7.51/4113-2342
965
779
857(税込)
翌日出荷
021114623TPH STEEL7.53/8113-2351
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
021115054TPH STEEL7.51/2113-2385
1,675
1,398
1,538(税込)
当日出荷
021115416TPH STEEL4.53/4113-2393
3,545
2,998
3,298(税込)
当日出荷
021115848TPH STEEL4.51113-2407
4,675
3,898
4,288(税込)
当日出荷
0211130410TPH STEEL3.01 1/4113-2415
7,530
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
0211134712TPH STEEL3.01 1/2113-2423
11,290
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
0211138316TPH STEEL2.02113-2431
17,760
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする