八興
カップリング 1/4ホース用
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途
エアー工具配管、各種エアー配管。
ソケットorプラグ
プラグ
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
鋼鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番
814-6227
全長(mm)
58.0
質量(g)
25
適合ホースサイズ
1/4ホース用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86303804
Y21-PH
1.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください