【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地

【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 - アサヒパック
(3件のレビュー)

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。

用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
全6種類を絞り込む
種別
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195943560049602011パック(100枚)2kg用
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
残り8点です
195943650049605011パック(100枚)5kg用
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
残り22点です
195943740049610011パック(100枚)10kg用
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
残り13点です
195943830049615011パック(100枚)15kg用
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
残り4点です
195943920049630011パック(100枚)30kg用
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
残り24点です
244999250049620011セット(100枚)20kg用
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 商品によっては10kg入らないので注意して選びます。
タカノバイオ株式会社製造業

はじめて米袋というものを購入し、違う乾燥品を10kg入れようとしたら
比重、容積が違うので10kg入らない場合があることがわかりました。
注意して、購入したいと思います。
紙袋としては、丈夫で使いやすいものでした。

対象商品 : 19594374
2021-12-02
用途: 梱包用
Sアイエム企画 グリーンavenue

しっかりした作りで紙質も上々。もう少し価格が安いともっと使いやすいかな

2が参考にしています
対象商品 : 19594392
2016-03-30
用途: 砂検査保管袋
太洋マシナリー株式会社

1ロットが多すぎます。10枚単位からの購入できるようにしてほしい。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする