アサヒパック
【袋のみ】 アルミDH 俵・コシヒカリ
アルミ素材の光沢溢れる高級感のある袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓なし
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594523
001170501
5
コシヒカリ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください