【袋のみ】 アルミS グラデーションE・こしひかり

【袋のみ】 アルミS グラデーションE・こしひかり - アサヒパック

アルミ素材の光沢溢れる高級感のある袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材窓枠窓なし内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195945320012805015-コシヒカリ
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
19594548--JAS表示B-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする