【袋のみ】 ラミDH 太陽と稲穂・こしひかり

【袋のみ】 ラミDH 太陽と稲穂・こしひかり - アサヒパック

素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材窓枠窓あり内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195947240018605015JAS表示Bコシヒカリ
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
19594706-2JAS表示Bコシヒカリ
オープン
取扱い終了
返品不可
19594715-3JAS表示Bコシヒカリ
オープン
取扱い終了
返品不可
19594733-10JAS表示Bコシヒカリ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする