アサヒパック
【袋のみ】 ラミC 丸紋稲穂・こしひかり
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594767
002530201
2
JAS表示B
コシヒカリ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19594776
002530501
5
JAS表示B
コシヒカリ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19594785
002531001
10
JAS表示B
コシヒカリ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください