アサヒパック
【袋のみ】ポリポリDH 額縁 筆・こしひかり
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232799
005500201
1セット(100枚)
2
コシヒカリ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19594934
005500501
1パック(100枚)
5
コシヒカリ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください