アサヒパック
【袋のみ】ポリポリDH 自慢のお米・こしひかり
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232817
007160201
1セット(100枚)
2
コシヒカリ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19595022
007160501
1パック(100枚)
5
コシヒカリ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19595038
007161001
1パック(100枚)
10
コシヒカリ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください