【袋のみ】 エコポ 稲穂若草・こしひかり

【袋のみ】 エコポ 稲穂若草・こしひかり - アサヒパック【袋のみ】 エコポ 稲穂若草・こしひかり - アサヒパック

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材表示部規格欄:オモテ面窓枠窓なし内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195950470074005015コシヒカリ
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
1959505600740100110コシヒカリ
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする