曜日別特売

【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋

【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 - アサヒパック【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 - アサヒパック【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 - アサヒパック【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 - アサヒパック【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 - アサヒパック
(1件のレビュー)

和紙素材の袋です。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)

用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※印刷はお客様のインクジェットプリンターでして頂きます。
デザインをお送り頂いてもメーカーでは印刷対応しておりません。
インクジェットプリンターは背面給紙タイプをご使用ください。
カセット式用紙トレイタイプのプリンターには適していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195951620059801011180×280
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
195951780059802012210×370
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
195951870059803013270×400
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
195951960059805015300×470
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19595162
2018-07-06
用途: お米の販売
農・林・水産業

写真入りの画像をプリントしようと考えていたため、きれいに印刷できるのか不安でしたが、思った以上に良い仕上がりになり、満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする