アサヒパック
【袋のみ】 和紙 P インクジェットプリンタ 対応袋無地
赤ちゃんの体重と同じ重さのお米をギフトに。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)
用途
米用包装資材
容量(kg)
4
品種
なし
表示部
規格欄:なし
寸法(横×縦)(mm)
210×550
窓枠
窓なし
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19595205
006000401
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください