【袋のみ】和紙 S 筆柄・新潟魚沼産コシヒカリ

【袋のみ】和紙 S 筆柄・新潟魚沼産コシヒカリ - アサヒパック【袋のみ】和紙 S 筆柄・新潟魚沼産コシヒカリ - アサヒパック

風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195953360016202012新潟県魚沼コシヒカリ
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
195953450016205015新潟県魚沼コシヒカリ
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする