アサヒパック
【袋のみ】 ラミC こだわりの味・新潟産こしひかり
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19595643
004520501
5
-
新潟県産コシヒカリ
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19595652
-
10
JAS表示A
コシヒカリ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください