アサヒパック
【袋のみ】和紙 C 雲竜柄・新潟岩船産こしひかり
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46405479
008220201
1セット(100枚)
2
新潟県岩船コシヒカリ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19595808
008220501
1パック(100枚)
5
新潟県岩船コシヒカリ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19595817
008221001
1パック(100枚)
10
コシヒカリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください