アサヒパック
【袋のみ】ポリDH 穂の詩山吹・ひとめぼれ
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
色
透明
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232896
005230501
1セット(100枚)
5
ひとめぼれ
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19596237
005231001
1パック(100枚)
10
ひとめぼれ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください