アサヒパック
【袋のみ】 ポリP 朝日・ひのひかり
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面に空気を通す穴をあけています。
用途
米用包装資材
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19596413
004330501
5
-
ひのひかり
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19596422
-
10
JAS表示B
ひのひかり
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください