アサヒパック
【袋のみ】 ポリDH 緑の大地から・北海道ななつぼし
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
窓枠
窓なし
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19596788
002000501
5
JAS表示A
ななつぼし
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19596797
002001001
10
JAS表示A
ななつぼし
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください