アサヒパック
【袋のみ】 ポリポリDH 桃色波紋・北海道ゆめぴりか
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19596973
006570201
2
-
北海道産ゆめぴりか
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19596982
006570501
5
-
北海道産ゆめぴりか
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19596998
-
10
JAS表示B
ゆめぴりか
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください