アサヒパック
【袋のみ】ポリDH 米印
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
タイプ
乳白
品種
なし
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓なし
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19597357
003250501
5
80
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19597366
003251001
10
90
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19597375
003251401
14
90
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください