【袋のみ】 SFポリDH 三日月ピンク 穂のぼの

【袋のみ】 SFポリDH 三日月ピンク 穂のぼの - アサヒパック【袋のみ】 SFポリDH 三日月ピンク 穂のぼの - アサヒパック【袋のみ】 SFポリDH 三日月ピンク 穂のぼの - アサヒパック
(1件のレビュー)

多層ポリを使用し、表面に光沢処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195975670048902012
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
195975760048905015
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
1959758500489100110
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 何のお米詰めるのにも対応するため購入しました

品のある袋(色あい)が好きです
銘柄米の時も 銘柄名プリントして貼り付けてこの袋を
使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする