アサヒパック
【袋のみ】 ポリDH 業務用エンドレス柄ピンク
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
色
乳白
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
厚さ(μm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19597908
005910501
5
70
280×470
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19597917
005911001
10
90
340×570
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください