【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(透明)

【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(透明) - アサヒパック【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(透明) - アサヒパック【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(透明) - アサヒパック
(2件のレビュー)

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材透明品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
厚さ(μm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598075005870201260230×400
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598084005870501570280×470
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
195980930058710011090340×570
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598084
2024-03-18
用途: お米発送に使っています
八東ふるさとの森サービス業

お米を5kg毎に入れて発送するのに使っています。
これをダンボールに5-6袋いれるのに値段含めて最適で
とても重宝しています。

対象商品 : 19598084
2023-08-11
用途: お米の詰込み
農・林・水産業

大変満足しています。
また、無くなったら注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする