アサヒパック
【袋のみ】 ポリDH もち米 赤飯
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19598303
002430101
1
JAS表示B
もちこめ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598312
002430141
-
JAS表示B
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598328
002430151
1.5
JAS表示B
もちこめ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598346
002430301
3
JAS表示B
もちこめ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598355
002430501
5
JAS表示B
もちこめ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598337
-
2
JAS表示B
もちこめ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください