曜日別特売

【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米

【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米 - アサヒパック【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米 - アサヒパック【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米 - アサヒパック【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米 - アサヒパック【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米 - アサヒパック【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米 - アサヒパック
(3件のレビュー)

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
品種
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例195983640032601011もち米透明
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例195983730032601411.4もち米透明
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例195983820032601511.5もち米透明
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例195983980032602012もち米透明
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例195984070032605015もち米透明
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例1959841600326100110もち米透明
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598382
2023-10-24
用途: 餅米販売時
小西農園農・林・水産業

密閉時に熱による破れが起こるのでもう少し厚みがあると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 19598382
2021-11-11
用途: 販売販売
小西農園農・林・水産業

大変柄がよい封入時に切れるので少し丈夫しますします

対象商品 : 19598382
2018-12-19
用途: 餅米販売時
小西農園農・林・水産業

中が大変きれいに見えて消費者にわかりやすく販売しやすい。密閉する温度調節が難しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする