曜日別特売

【袋のみ】 ポリポリDH 帯柄 もち米

【袋のみ】 ポリポリDH 帯柄 もち米 - アサヒパック

ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195985130061601011-もち米
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598522--JAS表示B-
オープン
取扱い終了
返品不可
19598538--JAS表示B-
オープン
取扱い終了
返品不可
19598547--JAS表示B-
オープン
取扱い終了
返品不可
19598556--JAS表示B-
オープン
取扱い終了
返品不可
19598565--JAS表示B-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする