アサヒパック
【袋のみ】 ラミDH 焼き餅・もち米
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19598608
006660101
1
-
もち米
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598617
006660141
1.4
-
もち米
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598626
006660151
1.5
-
もち米
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598644
006660301
3
-
もち米
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598653
006660501
5
-
もち米
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598635
-
-
JAS表示E
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください