アサヒパック
【袋のみ】 ラミSW 食の風物詩・もち米
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。底部にU型のシールを施しており立たせて使用できる袋です。
用途
米用包装資材
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
規格
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19598678
007040141
1.4
-
もち米
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19598662
-
1
JAS表示E
もちこめ
オープン
取扱い終了
返品不可
19598687
-
5
JAS表示E
もちこめ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください