アサヒパック
【袋のみ】ラミ ステイブルパック透明無地
底に工夫を凝らした安定の良い袋です。方向性シール(ハサミを使わず開封できます)を採用しています。
用途
米用包装資材
タイプ
透明
品種
なし
表示部
表示欄なし
窓枠
窓なし
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599028
003880101
1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599037
003880201
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599046
003880301
3
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください