アサヒパック
【袋のみ】ラミ ST こしひかり
立たせて使用できるペット素材の袋です。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599064
004070101
1
コシヒカリ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599073
004070201
2
コシヒカリ
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください