アサヒパック
【袋のみ】 ラミスタンド(ボックス) 透明無地
立たせて使用できるナイロン素材の袋です。
用途
米用包装資材
タイプ
透明
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
透明
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599098
004150101
1
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599107
004150201
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください