アサヒパック
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 米蔵・コシヒカリ
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
品種
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599222
005010201
1パック(100枚)
2
コシヒカリ
保温角底タイプ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24499950
005011001
1セット(100枚)
10
コシヒカリ
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599238
005010501
1パック(100枚)
5
コシヒカリ
保温角底タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください