アサヒパック
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 おいしいお米
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599292
005600201
1パック(100枚)
-
2
オープン
¥
9,598
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
36233027
005601001
1セット(100枚)
-
10
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599308
005600301
1パック(100枚)
-
3
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599317
005600501
1パック(100枚)
-
5
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69020939
005600301【ワケあり】
1パック(100枚)
※理由あり(未使用・未開封)
3
オープン
¥
9,998
¥
7,998
アウトレット
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください