【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地

【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地 - アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地 - アサヒパック

白いクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。

用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195993440058901011
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
195993530058902012
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
195993620058903013
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
195993780058905015
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
1959938700589100110
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする