アサヒパック
【袋のみ】 紐付カラークラフトB角底(うめ)
(1件のレビュー)
白いクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599396
005920101
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599405
005920201
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599414
005920501
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください