アサヒパック
【袋のみ】紐付クラフト舟底 農家の自信作
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36233018
005150501
1セット(100枚)
5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599588
005151001
1パック(100枚)
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください